Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830E-0 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830E-0 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
6830E-0 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
6830E-0 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
6830E-0 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557655
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557655
EAN/GTIN:
     4020772013172
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,25 kN
F2:
0,4 kN
Andrückschraube:
M4x25
Gewicht:
35 g
A:
4
B:
28
C:
11,5-15,5
D:
4,6
D1:
-
E:
9,0
F:
5,5
H:
14,5
H1:
23,0
H2:
34
HW min.:
-5,5
HW max.:
0,0
I:
7,5
K:
6,3
L:
-
L1:
79
M:
16,0
M1:
-
M2:
-
N:
25,0
P:
25,5
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6830e-0, 6830e, 0, waagrechtspanner, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.