Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800NIG-1 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800NIG-1 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6800NIG-1 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6800NIG-1 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557587
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557587
EAN/GTIN:
     4020772011994
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x30
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
39
C:
16,0
D:
4,5
E:
18,0
F:
6,0
H:
19,0
H1:
98
HW min.:
-4,0
HW max.:
2,0
I:
10
K:
5,5
L:
-
L1:
61
L2:
58
M:
22-26
M1:
-
N:
34
P:
27
α:
95°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800nig-1, 6800nig, 1, senkrechtspanner, mit, grünem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.