Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830G-5 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830G-5 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
6830G-5 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
6830G-5 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
6830G-5 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557497
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557497
EAN/GTIN:
     4020772009663
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
3,0 kN
F2:
5,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
1080 g
A:
10
B:
123
C:
41,5
D:
8,5
D1:
-
E:
78,0
F:
16,0
H:
46,0
H1:
73,0
H2:
128
HW min.:
+1,7
HW max.:
25,0
I:
25,0
K:
12,5
L:
-
L1:
321
M:
41,5
M1:
-
M2:
-
N:
58,0
P:
77,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6830g-5, 6830g, 5, waagrechtspanner, mit, grünem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.