Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830G-3 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830G-3 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
6830G-3 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
6830G-3 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
6830G-3 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557495
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557495
EAN/GTIN:
     4020772009649
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,8 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x45
Gewicht:
320 g
A:
8
B:
73
C:
25,7
D:
6,5
D1:
5,1
E:
38,0
F:
14,0
H:
32,0
H1:
48,5
H2:
86
HW min.:
-2,0
HW max.:
9,0
I:
15,0
K:
7,0
L:
13,0
L1:
206
M:
22,0-31,8
M1:
31,6
M2:
-
N:
45,5
P:
50,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6830g-3, 6830g, 3, waagrechtspanner, mit, grünem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.