Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830G-2 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830G-2 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
6830G-2 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
6830G-2 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
6830G-2 Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557494
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557494
EAN/GTIN:
     4020772009625
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,0 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6x35
Gewicht:
185 g
A:
6
B:
64
C:
26,0
D:
5,6
D1:
5,6
E:
32,0
F:
16,0
H:
24,0
H1:
45,0
H2:
68
HW min.:
-1,5
HW max.:
5,0
I:
13,2
K:
6,0
L:
12,7
L1:
162
M:
19,5-29,5
M1:
28,5
M2:
-
N:
42,0
P:
38,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, waagrechtspanner, mit, grünem, handgriff, 6830g-2, 6830g, 2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.