Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800G-2 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800G-2 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6800G-2 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6800G-2 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6800G-2 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557467
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557467
EAN/GTIN:
     4020772009168
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M 6x 35
Gewicht:
175 g
A:
6
B:
52,0
C:
20,0
D:
5,5
E:
25
F:
11,0
H:
23,0
H1:
140,0
HW min.:
-3,0
HW max.:
4,5
I:
12
K:
6,0
L:
12,5
L1:
78
L2:
89
M:
23,0-31,0
M1:
27
N:
43
P:
32
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800g-2, 6800g, 2, senkrechtspanner, mit, grünem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.