Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68300NIJ-2 Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68300NIJ-2 Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff
68300NIJ-2 Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff
68300NIJ-2 Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557444
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557444
EAN/GTIN:
     4020772008987
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Spannarm und waagrechtem Fuß.Nicht rostender Stahl poliert. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 68301NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,6 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M6 x 50
Gewicht:
450 g
A:
8
B:
71
C:
26,0
D:
6,5
E:
39,0
F:
14,0
H:
28,0
H1:
51
H2:
110
HW min.:
-1
HW max.:
12,0
I:
16
K:
7,0
L:
224
M:
23,5 - 34,0
N:
46,0
P:
52
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, 68300nij-2, 68300nij, 2, waagrechtspanner, plus, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.