Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830SJ-3 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830SJ-3 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
6830SJ-3 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
6830SJ-3 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
Artikel-Nr.:
     C5671-557427
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557427
EAN/GTIN:
     4020772008819
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Horizontal-Spanner
Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,8 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x45
Gewicht:
390 g
A:
8
B:
73
C:
25,7
D:
6,5
D1:
5,1
E:
38
F:
14
H:
32
H1:
48,5
H2:
86,0
HW min.:
-2
HW max.:
9
I:
15
K:
7
L:
13,0
L1:
206
M:
22,0-31,8
M1:
31,6
N:
45,5
P:
50
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Horizontalspanner, Kniehebelspanner, Waagerecht-Schnellspanner, Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, horizontalspanner amf, 6830sj-3, 6830sj, 3, waagrechtspanner, mit, orangefarbenem, handgriff, und, sicherheitsverriegelung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.