Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6860J-3 Kombispanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6860J-3 Kombispanner mit orangefarbenem Handgriff
6860J-3 Kombispanner mit orangefarbenem Handgriff
6860J-3 Kombispanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557362
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557362
EAN/GTIN:
     4020772008369
Suchbegriffe:
6860j-3
6860j
3
kombispanner
Kombispanner mit orangefarbenem Handgriff
verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
3,0 kN
F2:
3,0 kN
Gewicht:
1620 g
A:
29,0
B:
74
C:
50
D:
8,5
E:
37
F:
14,0
G:
34
H:
55,5
H1:
110
H2:
106
HW1 <br> min. <br>:
40
HW1 <br> max. <br>:
50
HW2 <br> min. <br>:
20
HW2 <br> max. <br>:
30
I:
20
K:
20,0
L:
270
M:
60,0-80,0
N:
96
P:
90
Weitere Suchbegriffe: mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.