Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6802J-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6802J-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6802J-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6802J-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557312
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557312
EAN/GTIN:
     4020772007829
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M 8x 45
Gewicht:
410 g
A:
8
B:
79
C:
20,0
D:
7,5
E:
36
F:
19
H:
48
H1:
200
HW min.:
16,5
HW max.:
25,0
I:
18
K:
7,5
L:
-
L1:
112
L2:
114
M:
41,0
M1:
-
N:
27
O:
6
P:
40
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6802j-3, 6802j, 3, senkrechtspanner, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.