Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848VNIY-3 Verschlussspanner vertikal mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848VNIY-3 Verschlussspanner vertikal mit gelbem Handgriff
6848VNIY-3 Verschlussspanner vertikal mit gelbem Handgriff
6848VNIY-3 Verschlussspanner vertikal mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557286
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557286
EAN/GTIN:
     4020772007676
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
amf verschlussspanner vertikal
Verschlussspanner vertikal mit gelbem Handgriff
nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
3,2 kN
Gewicht:
340 g
B min.:
33
B max.:
63
C:
19
C1:
14
D:
6,5
ØD1:
6
E min.:
6,5
E max.:
36
H:
6,0
H1:
70,0
H2:
137
H3:
172
K:
8,0
L:
195
L1:
93
M:
24,5-32,5
N:
48,0
P:
35,0
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner vertikal, bügelspanner, 6848vniy-3, 6848vniy, 3, verschlussspanner, vertikal, mit, gelbem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.