Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830NIY-0 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830NIY-0 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830NIY-0 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830NIY-0 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557274
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557274
EAN/GTIN:
     4020772007553
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,25 kN
F2:
0,4 kN
Andrückschraube:
M4x25
Gewicht:
35 g
A:
4
B:
28
C:
11,5-15,5
D:
4,6
D1:
-
E:
9,0
F:
5
H:
14,5
H1:
23,0
H2:
34
HW min.:
-5,0
HW max.:
0,6
I:
7,5
K:
6,25
L:
-
L1:
79
M:
16,0
M1:
-
N:
25,0
P:
25,5
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6830niy-0, 6830niy, 0, waagrechtspanner, mit, gelbem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.