Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830Y-4 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830Y-4 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830Y-4 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830Y-4 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830Y-4 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557042
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557042
EAN/GTIN:
     4020772005481
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
2,0 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
700 g
A:
10
B:
113
C:
41,0
D:
8,5
D1:
8,5
E:
63,0
F:
27,0
H:
45,0
H1:
75,0
H2:
126
HW min.:
-4,0
HW max.:
24,0
I:
20,0
K:
8,0
L:
20,5
L1:
287
M:
29,0-43,0
M1:
43,0
M2:
-
N:
58,0
P:
57,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6830y-4, 6830y, 4, waagrechtspanner, mit, gelbem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.