Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6802Y-6 Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6802Y-6 Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
6802Y-6 Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
6802Y-6 Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557023
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557023
EAN/GTIN:
     4020772005238
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
6
F1:
3,4 kN
F2:
5,5 kN
Andrückschraube:
M12x110
Gewicht:
2200 g
A:
14
B:
165
C:
50,5
D:
13,0
E:
89
F:
28
H:
117
H1:
369
HW min.:
33,0
HW max.:
90,5
I:
30
K:
24,5
L:
-
L1:
231
L2:
206
M:
102,0
M1:
-
N:
45
O:
10
P:
90
α:
140°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6802y-6, 6802y, 6, senkrechtspanner, mit, gelbem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.