Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-32-M12x14 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
7600-32-M12x14 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-556189
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556189
EAN/GTIN:
     4020772004675
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
32
max. Belastung statisch:
32 kN
M:
M12
Nut:
14
H:
6 - 50
E:
20 - 82
L:
95
Gewicht:
1462 g
max. Belastung schwellend dynamisch:
24 kN
B:
54
B1:
13
B2:
18
E1:
12
E2:
20
H1:
78
H2:
36
M1:
M16
SW1:
8
Md 1:
100 Nm
Md:
70 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-32-m12x14, 7600, 32, m12x14
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.