Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-30-M12x14 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600-30-M12x14 Kraftspanner
7600-30-M12x14 Kraftspanner
7600-30-M12x14 Kraftspanner
7600-30-M12x14 Kraftspanner
7600-30-M12x14 Kraftspanner
7600-30-M12x14 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-556186
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556186
EAN/GTIN:
     4020772004644
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
30
max. Belastung statisch:
30 kN
M:
M12
Nut:
14
H:
6 - 68
E:
20 - 110
L:
135
Gewicht:
2013 g
max. Belastung schwellend dynamisch:
23 kN
B:
54
B1:
13
B2:
18
E1:
13
E2:
25
H1:
85
H2:
36
M1:
M16
SW1:
8
Md 1:
100 Nm
Md:
70 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-30-m12x14, 7600, 30, m12x14
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.