Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250Md-16 Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250Md-16 Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
250Md-16 Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
250Md-16 Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-52316
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     52316
EAN/GTIN:
     4020772052317
Suchbegriffe:
Ringprofilschlüssel
Spannzangenschlüssel
spannzangenschlüssel
Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
für Spannmuttern (ER) nach DIN ISO 15488 (früher DIN6499).
Antrieb 1/2"-Vierkant mit Kugelfangrille.
Spezialstahl, gehärtet und verzinkt.
Weitere Informationen:
Größe <br>(DIN ISO 15488) <br>:
16
DIN ISO 15488 <br>Gewinde der Mutter <br>:
M22 x 1,5
D:
32
L:
69
S:
45
SW:
1/2 Zoll
T:
5
T1:
16
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: mit, aufnahme, für, drehmomentschlüssel, 250md-16, 250md, 16
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.