Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6102ZN-K23-001 Nullpunkt-Spannbolzen für High-End Spannmodul "Turbine"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6102ZN-K23-001 Nullpunkt-Spannbolzen für High-End Spannmodul "Turbine"
6102ZN-K23-001 Nullpunkt-Spannbolzen für High-End Spannmodul "Turbine"
6102ZN-K23-001 Nullpunkt-Spannbolzen für High-End Spannmodul "Turbine"
Artikel-Nr.:
     C5671-426502
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     426502
EAN/GTIN:
     4020772426507
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Spann-Modul
Spannmodul
Spannbolzen für High-End Spannmodul "Turbine"
Gehärtet, für hydraulisches High-End Spannmodul Artikel-Nr. 6102H.
Weitere Informationen:
Größe:
K23
ØDN:
32,0
ØD1:
25
ØD2:
68
ØD3:
6,4
ØLK:
50
H:
38
H2:
23
H1:
10
T:
5
Gewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: spannmodul amf, spannmodul, 6102zn-k23-001, 6102zn, k23, 001, spann-nippel, für, high-end, turbine, nullpunkt-spannbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.