Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6333SB-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6333SB-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
6333SB-M8 AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
Artikel-Nr.:
     C5671-381855
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381855
EAN/GTIN:
     4020772381851
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sechskantmutter
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
AMF-TWINNUT-Mutter - mit Bund
mit harter Trennsperre.
Blank, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe:
M8
A:
3,5
D1:
18
E:
14
M:
12
S:
13
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: amf schnellspannmutter mit bund, schnellspann mutter, schnellspannmutter amf, 6333sb, m8, amf-twinnut-mutter, mit, bund, 6333sb-m8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.