Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6333S-M10 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6333S-M10 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M10 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M10 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M10 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M10 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M10 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
Artikel-Nr.:
     C5671-381798
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381798
EAN/GTIN:
     4020772381790
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sechskantmutter
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
mit harter Trennsperre.
Blank, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe:
M10
E:
19
M:
10
S:
17
Gewicht:
14 g
Weitere Suchbegriffe: amf schnellspannmutter ohne bund, schnellspann mutter, schnellspann-mutter m10, 6333s-m10, 6333s, m10, amf-twinnut-mutter, ohne, bund
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.