Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6333S-M6 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6333S-M6 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M6 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M6 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M6 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M6 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
6333S-M6 AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
Artikel-Nr.:
     C5671-381772
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     381772
EAN/GTIN:
     4020772381776
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sechskantmutter
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
AMF-TWINNUT-Mutter - ohne Bund
mit harter Trennsperre.
Blank, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe:
M6
E:
11
M:
6
S:
10
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: amf schnellspannmutter m6 ohne bund, schnellspann-mutter m6, schnellspann mutter, 6333s-m6, 6333s, m6, amf-twinnut-mutter, ohne, bund
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.