Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6383ZEK-38 Zentrierspanner mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6383ZEK-38 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-38 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-38 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-38 Zentrierspanner mit Kugel
6383ZEK-38 Zentrierspanner mit Kugel
Artikel-Nr.:
     C5671-373415
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373415
EAN/GTIN:
     4020772373412
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
zentrierspanner amf
zentrierspanner
Zentrierspanner mit Kugel
Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit ±0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit ±0,050 mm
Weitere Informationen:
D min.:
38,5
D max.:
46,5
A min.:
15,7
A max.:
18,0
H:
27,2
P:
6,5 kN
Gewicht:
249 g
B:
39,2
C:
7,5
E f7:
30
G:
M8
HE:
4,5
I ±0,1:
11,0
K:
4,0
L:
4,6
Q:
6
QD:
8,0
SW:
6
Weitere Suchbegriffe: 6383zek-38, 6383zek, 38, mit, kugel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,56*
€ 646,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,55*
€ 646,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,86*
€ 617,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 518,85*
€ 617,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,97*
€ 603,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 506,96*
€ 603,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,79*
€ 584,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.