Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6380D-08-100 Seitendruckstück, mit Abdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6380D-08-100 Seitendruckstück, mit Abdichtung
6380D-08-100 Seitendruckstück, mit Abdichtung
6380D-08-100 Seitendruckstück, mit Abdichtung
Artikel-Nr.:
     C5671-373258
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     373258
EAN/GTIN:
     4020772373252
Suchbegriffe:
Seitendruckstück
seitendruckstück amf
seitendruckstück
Seitendruckstück, mit Abdichtung
gegen Späne und Schmutz.
Stahlstift zum Spannen: gehärtet und verzinkt
Hülse: Aluminium
Weitere Informationen:
ØA:
12
B:
8
~P <br>Federkraft:
100 N
C:
13
D -1:
14
ØH H8:
12
F:
±1,3
X:
2,6
Werkzeug <br>6380WZ <br>:
08
Gewicht:
7,1 g
Weitere Suchbegriffe: 6380d-08-100, 6380d, 08, 100, mit, abdichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.