Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6349PP-3x36x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6349PP-3x36x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6349PP-3x36x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6349PP-3x36x125 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Artikel-Nr.:
     C5671-372755
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372755
EAN/GTIN:
     4020772372750
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision **
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
36
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
3
L:
125
Gewicht:
212 g
Weitere Suchbegriffe: parallelunterlagen-paar, präzision, 6349pp-3x36x125, 6349pp, 3x36x125
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,77*
€ 54,47
pro Paar
ab 8 Paar
€ 45,50*
€ 54,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.