Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-10x23x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6348PS-10x23x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
6348PS-10x23x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
6348PS-10x23x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
6348PS-10x23x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-372086
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372086
EAN/GTIN:
     4020772372088
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
23
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
10
L:
125
Gewicht:
448 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps-10x23x125, 6348ps, 10x23x125, parallelunterlagen-paar, standard, 125, mm, lang
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.