Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-8x26x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6348PS-8x26x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
6348PS-8x26x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
6348PS-8x26x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
6348PS-8x26x125 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-372037
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     372037
EAN/GTIN:
     4020772372033
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 125 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
26
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
8
L:
125
Gewicht:
404 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps-8x26x125, 6348ps, 8x26x125, parallelunterlagen-paar, standard, 125, mm, lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 39,18* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,26*
€ 61,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,52*
€ 56,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,87*
€ 54,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.