Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-6x14x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6348PS-6x14x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
6348PS-6x14x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
6348PS-6x14x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-371971
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371971
EAN/GTIN:
     4020772371975
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
14
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
6
L:
100
Gewicht:
131 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps-6x14x100, 6348ps, 6x14x100, parallelunterlagen-paar, standard, 100, mm, lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 37,67* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,12*
€ 54,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,62*
€ 44,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.