Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-4x22x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6348PS-4x22x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
6348PS-4x22x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
6348PS-4x22x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-371914
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371914
EAN/GTIN:
     4020772371913
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
22
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
4
L:
100
Gewicht:
137 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps-4x22x100, 6348ps, 4x22x100, parallelunterlagen-paar, standard, 100, mm, lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 35,79* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,46*
€ 55,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,89*
€ 52,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.