Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-4x7x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6348PS-4x7x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
6348PS-4x7x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
6348PS-4x7x100 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-371880
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371880
EAN/GTIN:
     4020772371883
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 100 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
7
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
4
L:
100
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps, 4x7x100, parallelunterlagen-paar, standard, 100, mm, lang, 6348ps-4x7x100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 35,94* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,93*
€ 55,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.