Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6348PS-8x21x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6348PS-8x21x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-8x21x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
6348PS-8x21x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     C5671-371583
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371583
EAN/GTIN:
     4020772371586
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard, 150 mm lang
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
21
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
IT5
B:
8
L:
150
Gewicht:
389 g
Weitere Suchbegriffe: 6348ps-8x21x150, 6348ps, 8x21x150, parallelunterlagen-paar, standard, 150, mm, lang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 46,35* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,78*
€ 71,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,90*
€ 70,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,42*
€ 63,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,10*
€ 54,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.