Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6347PS-10x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6347PS-10x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard
6347PS-10x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard
6347PS-10x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard
6347PS-10x32x150 Parallelunterlagen-Paar, Standard
Artikel-Nr.:
     C5671-370916
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370916
EAN/GTIN:
     4020772370916
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Standard
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Standard *
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>DIN ISO 2768 - m:
32
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
0,01
B:
10
L:
150
Gewicht:
750 g
Weitere Suchbegriffe: 6347ps-10x32x150, 6347ps, 10x32x150, parallelunterlagen-paar, standard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 52,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,59*
€ 80,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,27*
€ 78,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,21*
€ 75,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,19*
€ 72,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,25*
€ 62,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.