Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6347PP-10x20x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision


Menge:  Paar  
Produktinformationen
6347PP-10x20x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6347PP-10x20x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
6347PP-10x20x150 Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Artikel-Nr.:
     C5671-370718
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     370718
EAN/GTIN:
     4020772370718
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen amf
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Paar, Präzision
Paarweise planparallel feingeschliffen.
Einsatzgehärtet.
Qualitätsstufe: Präzision **
Weitere Informationen:
H <br>Nennmaßtoleranz <br>±0,01:
20
H <br>Paartoleranz <br>(tp):
0,01
B:
10
L:
150
Gewicht:
470 g
Weitere Suchbegriffe: 6347pp-10x20x150, 6347pp, 10x20x150, parallelunterlagen-paar, präzision
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Packung (ab € 45,63* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,76*
€ 69,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,20*
€ 64,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,37*
€ 63,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.