Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6540P-M20 Prismenteil 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6540P-M20 Prismenteil 120°
6540P-M20 Prismenteil 120°
6540P-M20 Prismenteil 120°
6540P-M20 Prismenteil 120°
6540P-M20 Prismenteil 120°
Artikel-Nr.:
     C5671-35121
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     32455
EAN/GTIN:
     4020772035129
Suchbegriffe:
6540p-m20
6540p
m20
prismenteil
Prismenteil 120°
vergütet und brüniert.
Weitere Informationen:
Größe:
20
2R:
270
B:
78
B2:
20
F1:
91
F2:
161
G:
M6
H2:
250
H3:
102
H4:
5,5
L:
360
L1:
45
L2:
100
L3:
44
L4:
160
ØS:
22,0
ØS1:
33
Gewicht:
32455 g
Weitere Suchbegriffe: 120°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 813,39* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,30*
€ 1.104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,95*
€ 1.082,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,31*
€ 1.032,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,79*
€ 1.005,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,39*
€ 967,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.