Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6942KK-32 Hebelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6942KK-32 Hebelspanner
6942KK-32 Hebelspanner
6942KK-32 Hebelspanner
6942KK-32 Hebelspanner
6942KK-32 Hebelspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-328484
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     328484
EAN/GTIN:
     4020772328481
Suchbegriffe:
Hebelspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 100 bar,
min. Betriebsdruck 15 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6942KK-32
Spannkraft <br>bei 100 bar:
5,3 kN
Kolbenkraft <br>bei 100 bar:
8,0 kN
Spannhub:
22,5 mm
Gesamthub:
24,0 mm
Hubreserve:
1,5 mm
Vol. Sp:
16,5 cm³
Vol. Lo:
13,3 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
8,0 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
6,5 cm²
Md max.:
7,6 Nm
Gewicht:
1098 g
A:
53,25
A1:
13,7
B:
18,5
C:
28,0
D:
3,5
E:
2,0
F:
21,0
G:
G1/8
H:
28
H1:
95
H2:
66,5
H3:
74,5
H4:
32,0
I:
13
ØK:
47,9
L:
61
M:
20,0
N:
5,5
P:
13,5
O:
22
R:
40
S:
51
U:
11
V:
30,0
X:
76,8
ØG2:
5,5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161810
G3 x Tiefe:
M5 x 13
R ±0,2:
40
ØT:
3
ØW:
48,5
X1:
0,5 x 45°
ØY x Tiefe max.:
10 x 0,1
Weitere Suchbegriffe: 6942kk-32, 6942kk, 32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,07*
€ 468,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,22*
€ 467,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,41*
€ 439,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,48*
€ 423,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.