Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951FP-11-21 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951FP-11-21 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-11-21 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-11-21 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-11-21 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-327973
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327973
EAN/GTIN:
     4020772327972
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951FP-11-21
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
11,6 kN
Spannkraft <br>bei 350 bar Lo*:
18,2 kN
Spannhub M:
13,0 mm
Gesamthub N:
29,5 mm
Vol. Sp:
11,90 cm³
Vol. Lo:
23,0 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
4,04 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
7,92 cm²
Q max. *:
1,785 l/min
Gewicht:
1465 g
ØA:
45,5
B:
186,5
C:
173,5
D:
112,5
E:
118,5
F:
28,5
G:
16,5
ØH:
22,23
J x Tiefe:
M12x13
ØK:
9
M:
13,0
N:
29,5
P:
55
ØQ:
59,4
S:
42,0
T:
71
V:
27,5
X°:
90
ØY:
62
Z°:
22,5
AA°:
45
AC:
G1/4
ØAD:
4,8
BB:
M8
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Weitere Suchbegriffe: 6951fp-11-21, 6951fp, 11, 21, fußflansch-bauform, präzisionsausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 499,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,28*
€ 707,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,01*
€ 703,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,57*
€ 630,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,08*
€ 593,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.