Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951FP-05-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951FP-05-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-05-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-05-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-05-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-327957
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327957
EAN/GTIN:
     4020772327958
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951FP-05-22
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
4,9 kN
Spannkraft <br>bei 350 bar Lo*:
10,0 kN
Spannhub M:
8,0 mm
Gesamthub N:
20,0 mm
Vol. Sp:
3,82 cm³
Vol. Lo:
7,8 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
1,90 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
3,88 cm²
Q max. *:
0,764 l/min
Gewicht:
871 g
ØA:
38,0
B:
145,0
C:
135,5
D:
92,5
E:
97,5
F:
25,0
G:
15,0
ØH:
15,88
J x Tiefe:
M10x12
ØK:
7
M:
8,0
N:
20,0
P:
57
ØQ:
50,0
S:
33,5
T:
54
V:
19,0
X°:
120
ØY:
50
Z°:
55,0
AA°:
110
AC:
G1/8
ØAD:
4,8
BB:
M6
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Weitere Suchbegriffe: 6951fp-05-22, 6951fp, 05, 22, fußflansch-bauform, präzisionsausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,54*
€ 605,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,68*
€ 604,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,94*
€ 560,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,67*
€ 508,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.