Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951FP-02-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951FP-02-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-02-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-02-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-02-22 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-327916
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327916
EAN/GTIN:
     4020772327910
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951FP-02-22
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
2,0 kN
Spannkraft <br>bei 350 bar Lo*:
5,1 kN
Spannhub M:
5,5 mm
Gesamthub N:
14,0 mm
Vol. Sp:
0,92 cm³
Vol. Lo:
2,3 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
0,63 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
1,60 cm²
Q max. *:
0,276 l/min
Gewicht:
358 g
ØA:
26,5
B:
109,5
C:
103,0
D:
71,0
E:
76,0
F:
26,5
G:
13,5
ØH:
11,13
J x Tiefe:
M6x7
ØK:
6
M:
5,5
N:
14,0
P:
45
ØQ:
40,0
S:
31,0
T:
47
V:
15,5
X°:
120
ØY:
42
Z°:
30,0
AA°:
60
AC:
G1/8
ØAD:
3,2
BB:
M5
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Weitere Suchbegriffe: 6951fp-02-22, 6951fp, 02, 22, fußflansch-bauform, präzisionsausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,29*
€ 551,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,36*
€ 512,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,31*
€ 495,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.