Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951FP-11-11 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951FP-11-11 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-11-11 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-11-11 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-11-11 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-327858
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     327858
EAN/GTIN:
     4020772327859
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 52 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951FP-11-11
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
11,6 kN
Spannhub M:
13,0 mm
Gesamthub N:
29,5 mm
Vol. Sp:
11,90 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
4,04 cm²
Q max. *:
1,785 l/min
Gewicht:
1520 g
ØA:
45,5
B:
186,5
C:
173,5
D:
112,5
E:
118,5
F:
28,5
G:
16,5
ØH:
22,23
J x Tiefe:
M12x13
ØK:
9
M:
13,0
N:
29,5
P:
55
ØQ:
59,4
S:
42,0
T:
71
V:
27,5
X°:
90
ØY:
62
Z°:
22,5
AA°:
45
AC:
G1/4
ØAD:
4,8
BB:
M8
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Weitere Suchbegriffe: 6951fp-11-11, 6951fp, 11, fußflansch-bauform, präzisionsausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,81*
€ 704,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,01*
€ 697,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,14*
€ 647,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,79*
€ 626,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,77*
€ 591,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.