Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6906-61621 Pumpenaggregat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6906-61621 Pumpenaggregat
6906-61621 Pumpenaggregat
6906-61621 Pumpenaggregat
6906-61621 Pumpenaggregat
Artikel-Nr.:
     C5671-326033
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     326033
EAN/GTIN:
     4020772326036
Suchbegriffe:
Pumpenaggregat
pumpenaggregat
Pumpenaggregat
mit Drucksteuergerät (DSG),
einfach und doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6906-61621
Spann-<br>kreise<br>:
1
Q:
2,5 l/min
Ventilart:
4/3
passendes <br>Bedien-<br>gerät:
6906B-2-1
Elektr. <br>Steuerung <br>:
Ja
Druck-<br>schalter <br>:
-
Gewicht:
61 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6906-61621, 6906, 61621
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.353,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.457,05*
€ 5.303,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.432,68*
€ 5.274,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.369,08*
€ 5.199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.353,15*
€ 5.180,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.