Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6959C-32-15-01 Aufbaublock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6959C-32-15-01 Aufbaublock
6959C-32-15-01 Aufbaublock
6959C-32-15-01 Aufbaublock
Artikel-Nr.:
     C5671-325316
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     325316
EAN/GTIN:
     4020772325312
Suchbegriffe:
6959c-32-15-01
6959c
32
15
Aufbaublock
mit O-Ring und Gewinde-Anschluss
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6959C-32-15-01
Schrauben je Größe:
2x M10x105, 2x M10x110
A:
87,0
B:
92,5
C:
9,0
ØD:
10,5
E:
64
F:
47,5
G:
G1/4
H:
65
K:
5
L:
75
M:
38
N:
17,5
O:
40
P:
32,5
R:
-
S:
-
T:
52,0
ØU:
6
ØW:
6
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
321646
Gewicht:
3050 g
Weitere Suchbegriffe: 01, aufbaublock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,47*
€ 532,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,30*
€ 498,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,65*
€ 482,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.