Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972GR-12 Spannbacken, mit Spannnase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972GR-12 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-12 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-12 Spannbacken, mit Spannnase
Artikel-Nr.:
     C5671-321620
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     321620
EAN/GTIN:
     4020772321628
Suchbegriffe:
6972gr-12
6972gr
12
spannbacken
Spannbacken, mit Spannnase
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972GR-12
A:
10
B:
2,5
C:
40,0
F:
40
H:
6,5
M:
29,5
Q:
8,5
R:
200
alpha:
30°
Gewicht:
147 g
Weitere Suchbegriffe: mit, spannnase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.