Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6965-08-00 Hydraulischer Ausgleichsspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6965-08-00 Hydraulischer Ausgleichsspanner
6965-08-00 Hydraulischer Ausgleichsspanner
6965-08-00 Hydraulischer Ausgleichsspanner
6965-08-00 Hydraulischer Ausgleichsspanner
6965-08-00 Hydraulischer Ausgleichsspanner
6965-08-00 Hydraulischer Ausgleichsspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-320333
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320333
EAN/GTIN:
     4020772320331
Suchbegriffe:
Ausgleichsspanner
Hydraulischer Ausgleichsspanner
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 100 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6965-08-00
max. Spannkraft:
2 kN
max. Klemmkraft:
3 kN
max. Kolbenkraft:
2 kN
Haltekraft:
0,5 kN
Spannhub:
12 mm
Ausgleichshub:
3 mm
Zapfen-Ø:
16,0*
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
550265
Gewicht:
1675 g
Weitere Suchbegriffe: 6965-08-00, 6965, 08, 00, hydraulischer, ausgleichsspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,50*
€ 907,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,71*
€ 887,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,82*
€ 831,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,92*
€ 806,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,18*
€ 774,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.