Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6371-50101-50 Spannbacke, ohne Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6371-50101-50 Spannbacke, ohne Stufe
6371-50101-50 Spannbacke, ohne Stufe
6371-50101-50 Spannbacke, ohne Stufe
Artikel-Nr.:
     C5671-304972
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     304972
EAN/GTIN:
     4020772304973
Suchbegriffe:
6371-50101-50
6371
50101
50
Spannbacke, ohne Stufe
Mit einer Spannschraube und zwei Befestigungsschrauben. Gehärtet 60 HRC.
Weitere Informationen:
Größe:
50101-50
für Backenbreite:
50
Spannkraft:
12 kN
Spannhub:
2 mm
Gewicht:
370 g
A:
49
B:
20,0
D:
36,5
G:
13,0
H:
8
J:
8,5
K:
18,0
L:
11,5
M:
7xM5
N:
2xM6
T:
-
V:
17,5
Weitere Suchbegriffe: spannbacke, ohne, stufe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,24*
€ 394,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.