Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZNU-15-004 Spannbolzen "Unitool"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZNU-15-004 Spannbolzen "Unitool"
6370ZNU-15-004 Spannbolzen "Unitool"
6370ZNU-15-004 Spannbolzen "Unitool"
6370ZNU-15-004 Spannbolzen "Unitool"
Artikel-Nr.:
     C5671-304634
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     304634
EAN/GTIN:
     4020772304638
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
amf spannbolzen
positionier spannbolzen
Spannbolzen "Unitool"
Gehärtet.
Spannbolzen auch verwendbar im Unilock-System (Ø 40 mm).
Weitere Informationen:
ØDN:
40
ØD1:
-
ØD2:
-
H:
34,7
M:
M 8
T:
12,0
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: 6370znu-15-004, 6370znu, 15, 004, spann-nippel, unitool, spannbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.