Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZN-10-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZN-10-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K10
6370ZN-10-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K10
6370ZN-10-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K10
6370ZN-10-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K10
Artikel-Nr.:
     C5671-303610
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     303610
EAN/GTIN:
     4020772303617
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Spann-Modul
Spannmodul
Spannbolzen K10 für Fangschraube M8
Gehärtet, für Spannmodule Größe K10.
Weitere Informationen:
Größe:
K10
ØDN:
22,0
ØD1:
15
ØD2:
8
H:
19
H1:
16
M:
-
T:
3
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: spannmodul amf, spannmodul, 6370zn-10-001, 6370zn, 10, 001, spann-nippel, für, spannmodule, k10, nullpunkt-spannbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.