Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZN-40-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZN-40-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K40
6370ZN-40-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K40
6370ZN-40-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K40
6370ZN-40-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K40
6370ZN-40-001 Nullpunkt-Spannbolzen für K40
Artikel-Nr.:
     C5671-303180
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     303180
EAN/GTIN:
     4020772303181
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
amf spannbolzen
positionier spannbolzen
Spannbolzen K40 für Fangschraube M16
Gehärtet, für Spannmodule Größe K40.
Weitere Informationen:
Größe:
K40
ØDN:
40,0
ØD1:
25
ØD2:
16
H:
34
H1:
29
M:
-
T:
5
Gewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: 6370zn-40-001, 6370zn, 40, 001, spann-nippel, für, spannmodule, k40, nullpunkt-spannbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.