Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-00-104 Stützelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-00-104 Stützelement
6363-00-104 Stützelement
6363-00-104 Stützelement
Artikel-Nr.:
     C5671-300335
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300335
EAN/GTIN:
     4020772300333
Suchbegriffe:
6363-00-104
6363
00
104
Stützelement
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-00-104
Anlegekraft F1:
14-20 N
Stützkraft F2 max.:
5 kN
Hub:
6 mm
Auflagemaß:
44-50 mm
Anziehdrehmoment<br>beim Klemmen M max.:
12 Nm
Gewicht:
470 g
Weitere Suchbegriffe: stützelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,16*
€ 566,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,54*
€ 545,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.