Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-12-012-2 Auflage-Anschlagleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-12-012-2 Auflage-Anschlagleiste
6363-12-012-2 Auflage-Anschlagleiste
6363-12-012-2 Auflage-Anschlagleiste
Artikel-Nr.:
     C5671-300319
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300319
EAN/GTIN:
     4020772300319
Suchbegriffe:
6363-12-012-2
6363
12
012
Auflage-Anschlagleiste
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-12-012-2
Auflagemaß H ±0,01:
25
Auflagemaß H1 ±0,01:
30
Gewicht:
500 g
B:
39
F:
11
L:
80
L1:
6
L2:
21
L3:
30
S:
12,5
S1:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.