Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-12-037-2 Auflageleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-12-037-2 Auflageleiste
6363-12-037-2 Auflageleiste
6363-12-037-2 Auflageleiste
Artikel-Nr.:
     C5671-300269
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     300269
EAN/GTIN:
     4020772300265
Suchbegriffe:
6363-12-037-2
6363
12
037
Auflageleiste
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-12-037-2
Auflagemaß H ±0,01:
25
Gewicht:
480 g
B:
39
C:
14
F:
7
L:
110
L1:
14
L2:
26
L3:
30
M:
M12
S:
12,5
S1:
26
Weitere Suchbegriffe: 2, auflageleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.