Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1520CS AMF-Cleaner, Ausführung Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1520CS AMF-Cleaner, Ausführung Stick
1520CS AMF-Cleaner, Ausführung Stick
1520CS AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Artikel-Nr.:
     C5671-17608
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     17608
EAN/GTIN:
     4020772017606
Suchbegriffe:
1520cs
amf-cleaner
ausführung
stick
AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Reinigungswerkzeug zur Aufnahme in die Maschinenspindel,
passend für 16 mm Weldonaufnahmen.
Ausführungen:
Bestell-Nr. 17608: Kurz
Bestell-Nr. 17616: Standard
Bestell-Nr. 17624: Lang
Weitere Informationen:
Rohr:
30
D1:
16 mm
Einstecktiefe L1:
40 mm
L2:
30 mm
L3:
- mm
L4:
- mm
Gewicht:
50 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.